曜日別特売

転倒防止粘着プレート(2WAY式/2個)

転倒防止粘着プレート(2WAY式/2個) - エスコ転倒防止粘着プレート(2WAY式/2個) - エスコ転倒防止粘着プレート(2WAY式/2個) - エスコ転倒防止粘着プレート(2WAY式/2個) - エスコ転倒防止粘着プレート(2WAY式/2個) - エスコ転倒防止粘着プレート(2WAY式/2個) - エスコ

ラバーベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減。壁側設置面は粘着固定で、壁から離れていても設置可能です。壁に穴をあけずに設置可能。対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻き付ける」2通りの設置方法が可能。プラネジを留める穴を変えることで、ベルトの長さを2段階で調整できます。

付属品本体2個、アルコールパッド1枚材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム、プラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤耐荷重(kg)約200(1セット)範囲(mm)(取付範囲)1つ目の穴:壁から100まで、2つ目の穴:壁から150まで粘着面(mm)75×50内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84803506EA979D-174
オープン
3,380
3,718(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする