曜日別特売

透湿防水防風シート(遮熱)

透湿防水防風シート(遮熱) - エスコ透湿防水防風シート(遮熱) - エスコ透湿防水防風シート(遮熱) - エスコ

高い透湿・防水効果で、外気の気候変動から室内を守る。住まいに侵入する輻射熱を抑え、「住む人の暮らし」を快適にします。独自に開発された特殊素材と表面金属加工との組み合わせにより、外壁から室内へ放射される輻射熱を効果的に反射させ、住宅内温度を低下させます。冬は熱の流出を低減します。環境にやさしい。建材などに含まれるVOC(有機性ガス)を素早く放出し、人に優しい室内環境をつくります。ゴム、アスファルト、塩ビを使用しておらず、焼却しても、悪臭や有毒ガスが発生しません。優れた防風性。室内から屋外への湿気の排出は損なわずに、外からの熱気や冷気の侵入を防ぐ優れた防風性を実現。JISA6111:2004適合品。透湿・防水・防風、耐久性などハウスラップ材に要求される基本性能をクリアし、国内全域で使用可能。(防水性10年性能保証製品)

材質ポリエステル不織布+金属で表面処理をしたポリエチレン多孔質フィルム幅(mm)1000厚さ(mm)0.2長さ(m)50内容量1巻(1巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802806EA911AE-80
オープン
16,300
17,930(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする