曜日別特売

スライドホルダー(マグネット付/5枚)

スライドホルダー(マグネット付/5枚) - エスコスライドホルダー(マグネット付/5枚) - エスコスライドホルダー(マグネット付/5枚) - エスコスライドホルダー(マグネット付/5枚) - エスコスライドホルダー(マグネット付/5枚) - エスコスライドホルダー(マグネット付/5枚) - エスコ

マグネット付。壁面に掲示したまま記入できます。清掃・安全衛生管理のチェックシート掲示や工場・倉庫などでの管理表の掲示に最適。A4サイズの用紙がスライドで差し込めます。用紙の四隅を固定するので折れずに掲示可能。用紙は2~3枚程度を一度にはさめます。裏面のマグネットでスチール面に設置できます。四隅の取り付け用の穴をフックに掛けて掲示することもできます。はさんだ用紙をしっかり固定でき、縦向きでも横向きでも使用可能です。

材質再生PET・ゴム磁石質量(g)96.6規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×2 (折り曲げ部分:20)用紙寸法(mm)297×210内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802639EA762DB-300
オープン
3,140
3,454(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする