エスコ
増設用 玄関カメラ子機
水平画角130°の広角カメラ(IPX4相当)。必ず別売のモニター親機またはポータブルモニター充電台親機が必要です。
取付
露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合
質量(g)
約190(電池除く)
タイプ
夜間撮影方法:可視光LED
電源
単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×34×128
電池寿命
約8ヵ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性
IPX4(防沫形)
使用環境条件
-10~50℃、90%以下
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角
(水平)約130°(垂直)約90°
最低被写体照度(Lux)
2
内容量
1台(1台)
注意
※カメラ取付枠にマグネット付属なし。
※本機は単体ではご使用いただけません。必ず別売のモニター親機またはポータブルモニター充電台親機が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84801835
EA864BB-52A
オープン
¥
16,600
¥
18,260
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください