パッチン(2個)

パッチン(2個) - エスコパッチン(2個) - エスコパッチン(2個) - エスコパッチン(2個) - エスコ

取付ねじ無し。

材質鋼板仕上ニッケルメッキ内容量1袋(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
穴径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802605EA951BR-11B45受側:3.4、本体:3.222.3
オープン
395
435(税込)
翌日出荷
返品不可
84802614EA951BR-12B61受側:4.2、本体:3.824
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする