エスコ
パッドアイ(溶接/ステンレス製)
船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。
材質
SUS316
内容量
1個(1個)
全7種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
13
27
45
95
172
362
662
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
リング径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84803540
EA638GF-11
A:4.7、B:12.7、×:26.9、Y:22.8、Z:9.6
13
12.7
オープン
¥
435
¥
479
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803549
EA638GF-12
A:6.3、B:16.0、×:33.2、Y:29.2、Z:14.2
27
16
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803558
EA638GF-13
A:7.9、B:19.0、×:39.6、Y:35.5、Z:16.0
45
19
オープン
¥
745
¥
820
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803567
EA638GF-14
A:9.5、B:25.4、X:50.8、Y:44.4、Z:22.0
95
25.4
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803576
EA638GF-15
A:12.7、B:31.7、×:63.5、Y:57.1、Z:25.4
172
31.7
オープン
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803585
EA638GF-16
A:15.8、B:38.1、×:82.5、Y:69.8、Z:35.0
362
38.1
オープン
¥
5,780
¥
6,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803594
EA638GF-17
A:19.0、B:44.4、×:96.0、Y:82.5、Z:45.7
662
44.4
オープン
¥
9,730
¥
10,703
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください