エスコ
ゴムべら(長柄/ソフトタイプ)
ソフトタイプ。
全長(mm)
520
刃幅(mm)
120
柄長さ(mm)
465
材質(柄部)
木
材質(ゴム)
天然ゴム
内容量
1丁(1丁)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84802700
EA579DA-9
オープン
¥
2,020
¥
2,222
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください