曜日別特売

ハサミ 剪定(ステンレス製)

ハサミ 剪定(ステンレス製) - エスコハサミ 剪定(ステンレス製) - エスコハサミ 剪定(ステンレス製) - エスコハサミ 剪定(ステンレス製) - エスコハサミ 剪定(ステンレス製) - エスコハサミ 剪定(ステンレス製) - エスコ

刃部、グリップともにステンレス製で、錆に強く刃持ちもよく、鋭利な切れ味に。バイパス型。

全長(mm)200質量(g)196刃長(mm)80切断能力(mm)Φ20材質(刃)ステンレス鋼内容量1丁(1丁)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802684EA540BC-61
オープン
1,930
2,123(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする