エスコ
銅板
導電性、熱伝導性に優れています。溶接性、耐食性、耐候性に優れています。
用途
電気機械に
材質
銅(C1100)
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(長さL×幅W)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84803305
EA441VA-1
0.5
150×100
60
オープン
¥
855
¥
941
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
84803314
EA441VA-2
0.5
300×100
130
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803330
EA441VA-3
0.5
300×200
260
オープン
¥
2,440
¥
2,684
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803339
EA441VA-4
0.5
450×300
570
オープン
¥
4,820
¥
5,302
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803348
EA441VA-8
1
150×100
130
オープン
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803357
EA441VA-9
1
300×100
260
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803366
EA441VA-10
1
300×200
600
オープン
¥
3,830
¥
4,213
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803375
EA441VA-14
1
450×300
1200
オープン
¥
8,250
¥
9,075
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください