エスコ
柄付たわし(ショートハンドル/2個)
立てても掛けても保管出来るので置き場所に困りません。目詰まり汚れや細かい部分の汚れに最適です。ショートハンドル・スタンドタイプ。フック穴付き(穴径:11×14mm)。
用途
キッチン、洗面台などに
材質
ココナッツファイバー、針金、ポリプロピレン
全長(mm)
110
質量(g)
約26
サイズ(mm)
たわし:50×60
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84802000
EA928AG-227
オープン
¥
295
¥
325
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください