曜日別特売

目盛付測量テープ(手切りタイプ)

目盛付測量テープ(手切りタイプ) - エスコ目盛付測量テープ(手切りタイプ) - エスコ目盛付測量テープ(手切りタイプ) - エスコ目盛付測量テープ(手切りタイプ) - エスコ目盛付測量テープ(手切りタイプ) - エスコ目盛付測量テープ(手切りタイプ) - エスコ

貼るだけ簡単!出来形測定の作業性を改善する目盛り付きテープ。約5mm間隔の目盛り、約20cm毎の赤色・黄色の色分けによって、寸法が一目で分かります。貼るだけで固定できるため、写真撮影がしやすくなります。2列の記入スペースがあり、テープに直接寸法を書き込めます。テープなので測りづらいひび割れの寸法も簡単に測定できます。手で切れる。剥離紙なしでゴミが出ない。はがしやすく糊残りしにくい。コンクリート面にもしっかり付きます。

用途出来形測定、寸法測定など材質本体:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系幅(mm)70厚さ(mm)約0.150全長(m)25目盛赤黄20cm間隔内容量1巻(1巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802797EA720MA-300
オープン
5,230
5,753(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする