エスコ
ポット・ボトルクリーナー(10本)
柄にはフックに掛けれる穴付き。スポンジに柄が付いているので奥までしっかり洗えます。
用途
ポットや水筒、コップなどの洗浄などに
材質
頭部:ポリウレタンフォーム 柄:ポリプロピレン
スポンジサイズ(mm)
45×60×80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84801930
EA928AG-32B
380
30
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
84801939
EA928AG-33B
250
20
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください