曜日別特売

両面粘着シート(汎用タイプ/4枚)

両面粘着シート(汎用タイプ/4枚) - エスコ

VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。

用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15寸法(mm)300×200(シート)無色半透明粘着力(N/10mm)8.2剪断接着力(N/cm2)169内容量1組(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84801905EA943VZ-21A
オープン
1,160
1,276(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする