エスコ
工事幕(3面)
幕は予め枠に装着されているので組立簡単。1面セットを組み合わせる事で4面仕様に変更できます。また、折りたたみも可能です。マンホール工事などの、転落防止用として。
仕様
3面(3面幕+3面枠)+ジョイントパーツ6個
材質
幕:綿帆布、 枠:スチール ジョイントパーツ:PP
寸法(mm)
1000×20×900(H)(1面)
質量(kg)
約2.5(1面)
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84803768
EA983DE-92A
オープン
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください