エスコ
ユニバーサルホースカプラー(オスxメス)
180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
材質
ABS樹脂
質量(g)
64
取り付け形状
ホース取付用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×33×33
適合ホース外径(Φmm)
17~20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84803899
EA124LB-131
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください