曜日別特売

ユニバーサルホースカプラー(メスxメス)

ユニバーサルホースカプラー(メスxメス) - エスコ

180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。

材質ABS樹脂質量(g)64取り付け形状ホース取付用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33適合ホース外径(Φmm)17~20適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84803908EA124LB-132
オープン
1,260
1,386(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする