曜日別特売

巻尺(スチールテープ・ナイロンコート)

巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) - エスコ巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) - エスコ巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) - エスコ巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) - エスコ巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) - エスコ

JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは40回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。

幅(mm)10質量(kg)1.12全長(m)50材質(ケース)ABS樹脂最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)標準張力(N)50(20℃)位置測定開始:A内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84803795EA720KD-22
オープン
15,400
16,940(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする