曜日別特売

ブレスレットライト(50本)

ブレスレットライト(50本) - エスコブレスレットライト(50本) - エスコブレスレットライト(50本) - エスコブレスレットライト(50本) - エスコブレスレットライト(50本) - エスコブレスレットライト(50本) - エスコブレスレットライト(50本) - エスコブレスレットライト(50本) - エスコ

このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。

材質容器:ポリエチレン、ガラス内径(Φmm)約60(輪っかにした時)サイズ(mm)Φ6×200発光時間(時間)4~6内容量1箱(50本)
注意
※同じ箇所を何度も曲げないでください。
※急角度に曲げないでください。
※使う直前にパッケージから出してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84803689EA983RP-11
オープン
1,170
1,287(税込)
翌々日出荷
返品不可
84803707EA983RP-13ピンク
オープン
1,170
1,287(税込)
翌々日出荷
返品不可
84803716EA983RP-14
オープン
1,170
1,287(税込)
翌々日出荷
返品不可
84803725EA983RP-15
オープン
1,170
1,287(税込)
翌々日出荷
返品不可
84803734EA983RP-16
オープン
1,170
1,287(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする