不燃透明間仕切シート

不燃透明間仕切シート - エスコ不燃透明間仕切シート - エスコ不燃透明間仕切シート - エスコ不燃透明間仕切シート - エスコ不燃透明間仕切シート - エスコ不燃透明間仕切シート - エスコ

国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。

厚さ(mm)0.25透明材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス透過率(%)84紫外線遮断率(%)97以上幅(m)1.07認定番号不燃材料:NM-5204内容量1本(1本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84803926EA911AF-1661.070.252
オープン
52,900
58,190(税込)
翌日出荷
返品不可
84803935EA911AF-1671.070.255
オープン
132,700
145,970(税込)
翌日出荷
返品不可
84803944EA911AF-1681.070.2510
オープン
238,100
261,910(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする