曜日別特売

ビニールマット(透明)

ビニールマット(透明) - エスコビニールマット(透明) - エスコビニールマット(透明) - エスコビニールマット(透明) - エスコビニールマット(透明) - エスコビニールマット(透明) - エスコビニールマット(透明) - エスコビニールマット(透明) - エスコ

RoHS2指令対応、REACH規則対応。光学式マウス対応。コピー、FAX、プリンター、印刷紙面からのインキ付着、移行汚染を軽減。電気・電子機器の部品工場等における対策に適しています。作業台や床などで幅広い用途で使用できます。

材質非DOP PVC厚さ(mm)1.2透明間口(mm)920RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(1本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84803960EA997RB-5512000
オープン
8,500
9,350(税込)
翌日出荷
返品不可
84803969EA997RB-5525000
オープン
21,200
23,320(税込)
翌日出荷
返品不可
84803978EA997RB-55310000
オープン
42,500
46,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする