モノタロウ

重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1200mm

重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1200mm - モノタロウ

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。

用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管仕様ボルトレス付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートグレー高さ(mm)1204.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ単体材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
取扱説明書:(2.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのためお客様での荷降ろしが必要です。
※別途運賃が発生する可能性があります。
全36種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85539224-67.46389003
71,900
79,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539240-80.46389004
86,900
95,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539249-93.46389005
101,900
112,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539258-77.77889003
82,900
91,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539267-947889004
100,900
110,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539276-110.37889005
118,900
130,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539285-88.49389003
92,900
102,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539294-1089389004
113,900
125,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539310-127.69389005
134,900
148,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539319-81.463812003
80,900
88,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539328-9863812004
97,900
107,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539337-114.663812005
114,900
126,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539346-94.478812003
93,900
103,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539355-115.278812004
113,900
125,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539364-13678812005
134,900
148,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539380-108.793812003
104,900
115,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539389-132.893812004
128,900
141,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539398-157.893812005
153,900
169,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539407-95.863815003
88,900
97,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539416-11663815004
107,900
118,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539425-136.263815005
125,900
138,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539434-111.578815003
102,900
113,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539450-136.878815004
125,900
138,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539459-162.178815005
148,900
163,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539468-127.693815003
115,900
127,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539477-15893815004
142,900
157,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539486-188.493815005
170,900
187,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539495-111.463818003
97,900
107,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539504-135.663818004
109,900
120,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539520-159.863818005
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539529-130.178818003
112,900
124,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539538-160.478818004
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539547-190.778818005
149,000
163,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539556-149.293818003
127,900
140,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539565-185.693818004
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539574-22293818005
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする