曜日別特売
モノタロウ

重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1500mm

重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1500mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1500mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1500mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1500mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1500mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1500mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1500mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1500mm - モノタロウ

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。

用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管仕様ボルトレス付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートグレー高さ(mm)1504.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ単体材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
取扱説明書:(2.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのためお客様での荷降ろしが必要です。
※別途運賃が発生する可能性があります。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85539949-71.46389003
72,900
80,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539958-84.46389004
87,900
96,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539967-97.46389005
101,900
112,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539976-81.77889003
83,900
92,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539985-987889004
101,900
112,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85539994-114.37889005
119,900
131,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540010-92.49389003
93,900
103,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540019-1129389004
114,900
126,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540028-131.69389005
135,900
149,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540037-85.463812003
81,900
90,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540046-10263812004
98,900
108,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540055-118.663812005
114,900
126,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540064-98.478812003
93,900
103,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540080-119.278812004
114,900
126,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540089-14078812005
135,900
149,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540098-111.893812003
105,900
116,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540107-136.893812004
129,900
142,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540116-161.893812005
154,900
170,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540125-99.863815003
89,900
98,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540134-12063815004
107,900
118,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540150-140.263815005
126,900
139,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540159-115.578815003
102,900
113,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540168-140.878815004
126,900
139,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540177-166.178815005
149,900
164,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540186-131.693815003
115,900
127,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540195-16293815004
143,900
158,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540204-192.493815005
171,900
189,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540220-115.463818003
97,900
107,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540229-139.663818004
119,900
131,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540238-163.863818005
140,900
154,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540247-134.178818003
113,900
125,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540256-164.478818004
140,900
154,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540265-194.778818005
166,900
183,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540274-153.293818003
128,900
141,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540290-189.693818004
159,900
175,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540299-22693818005
190,900
209,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする