モノタロウ

重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1800mm

重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1800mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1800mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1800mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1800mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1800mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1800mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1800mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1800mm - モノタロウ

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。

用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管仕様ボルトレス付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートグレー高さ(mm)1804.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ単体材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
取扱説明書:(2.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのためお客様での荷降ろしが必要です。
※別途運賃が発生する可能性があります。
全36種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85540667-75.46389003
75,900
83,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540676-88.46389004
89,900
98,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540685-101.46389005
104,900
115,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540694-85.77889003
86,900
95,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540710-1027889004
104,900
115,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540719-118.37889005
122,900
135,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540728-96.49389003
95,900
105,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540737-1169389004
117,900
129,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540746-135.69389005
138,900
152,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540755-89.463812003
83,900
92,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540764-10663812004
100,900
110,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540780-122.663812005
117,900
129,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540789-102.478812003
96,900
106,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540798-123.278812004
117,900
129,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540807-14478812005
137,900
151,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540816-115.893812003
107,900
118,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540825-140.893812004
132,900
146,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540834-165.893812005
156,900
172,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540850-103.863815003
91,900
101,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540859-12463815004
110,900
121,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540868-144.263815005
129,900
142,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540877-119.578815003
105,900
116,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540886-144.878815004
128,900
141,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540895-170.178815005
152,900
168,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540904-135.693815003
118,900
130,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540920-16693815004
146,900
161,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540929-196.493815005
173,900
191,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540938-119.463818003
100,900
110,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540947-143.663818004
121,900
134,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540956-167.863818005
142,900
157,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540965-138.178818003
116,900
128,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540974-168.478818004
142,900
157,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540990-198.778818005
168,900
185,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85540999-157.293818003
130,900
143,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541008-193.693818004
162,900
179,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541017-23093818005
193,900
213,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする