モノタロウ

重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2100mm

重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2100mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2100mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2100mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2100mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2100mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2100mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2100mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2100mm - モノタロウ

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。

用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管仕様ボルトレス付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートグレー高さ(mm)2104.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ単体材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
取扱説明書:(2.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのためお客様での荷降ろしが必要です。
※別途運賃が発生する可能性があります。
全36種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85541385-79.46389003
79,900
87,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541394-92.46389004
93,900
103,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541410-105.46389005
108,900
119,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541419-89.77889003
90,900
99,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541428-1067889004
108,900
119,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541437-122.37889005
126,900
139,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541446-100.49389003
99,900
109,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541455-1209389004
121,900
134,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541464-139.69389005
142,900
157,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541480-93.463812003
87,900
96,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541489-11063812004
104,900
115,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541498-126.663812005
121,900
134,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541507-106.478812003
100,900
110,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541516-127.278812004
121,900
134,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541525-14878812005
141,900
156,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541534-119.893812003
111,900
123,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541550-144.893812004
136,900
150,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541559-169.893812005
160,900
176,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541568-107.863815003
95,900
105,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541577-12863815004
114,900
126,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541586-148.263815005
133,900
147,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541595-123.578815003
109,900
120,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541604-148.878815004
132,900
146,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541620-174.178815005
156,900
172,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541629-139.693815003
122,900
135,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541638-17093815004
150,900
165,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541647-200.493815005
177,900
195,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541656-123.463818003
104,900
115,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541665-147.663818004
125,900
138,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541674-171.863818005
146,900
161,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541690-142.178818003
120,900
132,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541699-172.478818004
146,900
161,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541708-202.778818005
172,900
190,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541717-161.293818003
134,900
148,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541726-197.693818004
166,900
183,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85541735-23493818005
197,900
217,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする