モノタロウ

重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2400mm

重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2400mm - モノタロウ

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。

用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管仕様ボルトレス付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートグレー高さ(mm)2404.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ単体材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
取扱説明書:(2.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのためお客様での荷降ろしが必要です。
※別途運賃が発生する可能性があります。
全36種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85542110-83.46389003
81,900
90,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542119-96.46389004
96,900
106,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542128-109.46389005
110,900
121,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542137-93.77889003
92,900
102,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542146-1107889004
110,900
121,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542155-126.37889005
128,900
141,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542164-104.49389003
102,900
113,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542180-1249389004
123,900
136,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542189-143.69389005
144,900
159,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542198-97.463812003
90,900
99,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542207-11463812004
99,900
109,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542216-130.663812005
123,900
136,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542225-110.478812003
102,900
113,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542234-131.278812004
123,900
136,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542250-15278812005
144,900
159,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542259-123.893812003
114,900
126,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542268-148.893812004
138,900
152,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542277-173.893812005
163,900
180,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542286-111.863815003
98,900
108,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542295-13263815004
116,900
128,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542304-152.263815005
135,900
149,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542320-127.578815003
111,900
123,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542329-152.878815004
135,900
149,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542338-178.178815005
158,900
174,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542347-143.693815003
124,900
137,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542356-17493815004
152,900
168,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542365-204.493815005
180,900
198,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542374-127.463818003
106,900
117,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542390-151.663818004
128,900
141,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542399-175.863818005
149,900
164,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542408-146.178818003
122,900
135,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542417-176.478818004
149,900
164,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542426-206.778818005
175,900
193,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542435-165.293818003
137,900
151,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542444-201.693818004
168,900
185,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85542460-23893818005
199,900
219,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする