曜日別特売

FXハンドル アルミ伸縮柄

FXハンドル アルミ伸縮柄 - テラモトFXハンドル アルミ伸縮柄 - テラモト
材質頭:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、グリップ:ポリエチレン、ソフトグリップL:NBR・PVC質量(g)約550サイズ(mm)最短:約1110、最長:約1800内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84804495CL3741007
3,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする