八幡ねじ
六角ナット 一種
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。めっきはしてありません。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
ピッチ(mm)
二面幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84805780
00020000002000
1パック(20個)
2
0.4
4
1.6
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805789
00020000002600
1パック(20個)
2.6
0.45
5
2
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805798
00020000003000
1パック(20個)
3
0.5
5.5
2.4
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805807
00020000004000
1パック(20個)
4
0.7
7
3.2
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805816
00020000005000
1パック(16個)
5
0.8
8
4
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805825
00020000006000
1パック(12個)
6
1
10
5
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805834
00020000008000
1パック(10個)
8
1.25
13
6.5
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805850
00020000010000
1パック(8個)
10
1.5
17
8
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805859
00020000012000
1パック(6個)
12
1.75
19
10
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805868
00020000014000
1パック(4個)
14
2
22
11
¥
146
¥
140
¥
154
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805877
00020000016000
1パック(4個)
16
2
24
13
¥
146
¥
140
¥
154
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805886
00020000018000
1パック(2個)
18
2.5
27
15
¥
146
¥
140
¥
154
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805895
00020000020000
1パック(2個)
20
2.5
30
16
¥
146
¥
140
¥
154
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805904
00020000022000
1パック(2個)
22
2.5
32
18
¥
157
¥
150
¥
165
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805920
00020000024000
1パック(2個)
24
3
36
19
¥
188
¥
180
¥
198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください