八幡ねじ
六角ナット 一種 ユニクロめっき
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理
ユニクロめっき(白色)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84805929
00020001002000
1パック(20個)
1.6
0.4
2
4
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805938
00020001002600
1パック(20個)
2
0.45
2.6
5
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805947
00020001003000
1パック(20個)
2.4
0.5
3
5.5
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805956
00020001003500
1パック(20個)
2.8
0.6
3.5
6
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805965
00020001004000
1パック(20個)
3.2
0.7
4
7
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805974
00020001005000
1パック(16個)
4
0.8
5
8
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805990
00020001006000
1パック(12個)
5
1
6
10
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805999
00020001008000
1パック(10個)
6.5
1.25
8
13
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806008
00020001010000
1パック(8個)
8
1.5
10
17
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806017
00020001012000
1パック(6個)
10
1.75
12
19
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806026
00020001014000
1パック(4個)
11
2
14
22
¥
146
¥
140
¥
154
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806035
00020001016000
1パック(4個)
13
2
16
24
¥
146
¥
140
¥
154
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806044
00020001018000
1パック(2個)
15
2.5
18
27
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806060
00020001020000
1パック(2個)
16
2.5
20
30
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806069
00020001022000
1パック(2個)
18
2.5
22
32
¥
167
¥
160
¥
176
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806078
00020001024000
1パック(2個)
19
3
24
36
¥
220
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください