八幡ねじ
六角ナット 一種 溶融亜鉛めっき
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
表面処理
溶融亜鉛メッキ(シルバー)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84806245
00020006006000
1パック(12個)
5
1
6
10
¥
146
¥
140
¥
154
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806254
00020006008000
1パック(10個)
6.5
1.25
8
13
¥
146
¥
140
¥
154
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806270
00020006010000
1パック(8個)
8
1.5
10
17
¥
146
¥
140
¥
154
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806279
00020006012000
1パック(6個)
10
1.75
12
19
¥
146
¥
140
¥
154
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806288
00020006014000
1パック(4個)
11
2
14
22
¥
157
¥
150
¥
165
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806297
00020006016000
1パック(4個)
13
2
16
24
¥
157
¥
150
¥
165
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806306
00020006020000
1パック(2個)
16
2.5
20
30
¥
167
¥
160
¥
176
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806315
00020006022000
1パック(2個)
18
2.5
22
32
¥
178
¥
170
¥
187
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806324
00020006024000
1パック(2個)
19
3
24
36
¥
272
¥
260
¥
286
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806340
00020006030000
1パック(2個)
24
3.5
30
46
¥
586
¥
560
¥
616
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806349
00020006036000
1パック(2個)
29
4
36
55
¥
953
¥
910
¥
1,001
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください