八幡ねじ
六角ナット 一種 六価クロメート
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理
六価クロメート(黄金色)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84806087
00020002002000
1パック(20個)
1.6
0.4
2
4
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806096
00020002002300
1パック(20個)
1.8
0.4
2.3
4.5
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806105
00020002002600
1パック(20個)
2
0.45
2.6
5
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806114
00020002003000
1パック(20個)
2.4
0.5
3
5.5
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806130
00020002004000
1パック(20個)
3.2
0.7
4
7
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806139
00020002005000
1パック(16個)
4
0.8
5
8
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806148
00020002006000
1パック(12個)
5
1
6
10
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806157
00020002008000
1パック(10個)
6.5
1.25
8
13
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806166
00020002010000
1パック(8個)
8
1.5
10
17
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806175
00020002012000
1パック(6個)
10
1.75
12
19
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806184
00020002014000
1パック(4個)
11
2
14
22
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806200
00020002016000
1パック(4個)
13
2
16
24
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806209
00020002018000
1パック(2個)
15
2.5
18
27
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806218
00020002020000
1パック(2個)
16
2.5
20
30
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806227
00020002022000
1パック(2個)
18
2.5
22
32
¥
167
¥
160
¥
176
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806236
00020002024000
1パック(2個)
19
3
24
36
¥
220
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください