八幡ねじ
六角ナット 一種 三価黒亜鉛めっき
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理
三価黒亜鉛(黒色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84806455
0002000X003000
1パック(20個)
2.4
0.5
3
5.5
¥
157
¥
150
¥
165
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806464
0002000X004000
1パック(20個)
3.2
0.7
4
7
¥
157
¥
150
¥
165
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806480
0002000X005000
1パック(16個)
4
0.8
5
8
¥
157
¥
150
¥
165
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806489
0002000X006000
1パック(12個)
5
1
6
10
¥
157
¥
150
¥
165
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806498
0002000X008000
1パック(10個)
6.5
1.25
8
13
¥
157
¥
150
¥
165
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806507
0002000X010000
1パック(8個)
8
1.5
10
17
¥
157
¥
150
¥
165
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806516
0002000X012000
1パック(6個)
10
1.75
12
19
¥
157
¥
150
¥
165
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806525
0002000X016000
1パック(4個)
13
2
16
24
¥
193
¥
185
¥
204
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806534
0002000X020000
1パック(2個)
16
2.5
20
30
¥
214
¥
205
¥
226
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください