八幡ねじ
六角ナット 二種
2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。めっきはしてありません。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
表面処理
生地
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84806717
00020020003000
1パック(20個)
2.4
0.5
3
5.5
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806726
00020020004000
1パック(20個)
3.2
0.7
4
7
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806735
00020020005000
1パック(16個)
4
0.8
5
8
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806744
00020020006000
1パック(12個)
5
1
6
10
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806760
00020020008000
1パック(10個)
6.5
1.25
8
13
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806769
00020020010000
1パック(8個)
8
1.5
10
17
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806778
00020020012000
1パック(6個)
10
1.75
12
19
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806787
00020020016000
1パック(4個)
13
2
16
24
¥
193
¥
185
¥
204
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806796
00020020018000
1パック(2個)
15
2.5
18
27
¥
220
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806805
00020020020000
1パック(2個)
16
2.5
20
30
¥
272
¥
260
¥
286
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806814
00020020022000
1パック(2個)
18
2.5
22
32
¥
324
¥
310
¥
341
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806830
00020020024000
1パック(2個)
19
3
24
36
¥
429
¥
410
¥
451
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806839
00020020030000
1パック(2個)
24
3.5
30
46
¥
639
¥
610
¥
671
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください