八幡ねじ
六角ナット 二種 三価黒亜鉛めっき
2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
表面処理
三価黒亜鉛(黒色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84806988
0002002X003000
1パック(20個)
2.4
0.5
3
5.5
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84806997
0002002X004000
1パック(20個)
3.2
0.7
4
7
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807006
0002002X006000
1パック(12個)
5
1
6
10
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください