八幡ねじ
六角ナット 三種
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。
用途
調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84807119
00020030003000
1パック(20個)
1.8
0.5
3
5.5
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807128
00020030004000
1パック(20個)
2.4
0.7
4
7
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807137
00020030005000
1パック(16個)
3.2
0.8
5
8
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807146
00020030006000
1パック(12個)
3.6
1
6
10
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807155
00020030008000
1パック(10個)
5
1.25
8
13
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807164
00020030010000
1パック(8個)
6
1.5
10
17
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807180
00020030012000
1パック(6個)
7
1.75
12
19
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807189
00020030014000
1パック(4個)
8
2
14
22
¥
162
¥
155
¥
171
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807198
00020030016000
1パック(4個)
10
2
16
24
¥
162
¥
155
¥
171
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807207
00020030018000
1パック(2個)
11
2.5
18
27
¥
193
¥
185
¥
204
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807216
00020030020000
1パック(2個)
12
2.5
20
30
¥
193
¥
185
¥
204
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807225
00020030022000
1パック(2個)
13
2.5
22
32
¥
272
¥
260
¥
286
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807234
00020030024000
1パック(2個)
14
3
24
36
¥
272
¥
260
¥
286
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807250
00020030027000
1パック(2個)
16
3
27
41
¥
455
¥
435
¥
479
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807259
00020030030000
1パック(2個)
18
3.5
30
46
¥
534
¥
510
¥
561
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807268
00020030033000
1パック(2個)
20
3.5
33
50
¥
639
¥
610
¥
671
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807277
00020030036000
1パック(2個)
21
4
36
55
¥
848
¥
810
¥
891
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください