八幡ねじ
六角ナット 三種 ユニクロめっき
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。
表面処理
ユニクロめっき(白色)
全15種類を絞り込む
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
二面幅(mm)
選択してください
5.5
7
8
10
13
17
19
22
24
27
30
32
36
46
55
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(4個)
1パック(6個)
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(16個)
1パック(20個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84807286
00020031003000
1パック(20個)
1.8
0.5
3
5.5
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807295
00020031004000
1パック(20個)
2.4
0.7
4
7
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807304
00020031005000
1パック(16個)
3.2
0.8
5
8
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807320
00020031006000
1パック(12個)
3.6
1
6
10
¥
150
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807329
00020031008000
1パック(10個)
5
1.25
8
13
¥
150
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807338
00020031010000
1パック(8個)
6
1.5
10
17
¥
150
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807347
00020031012000
1パック(6個)
7
1.75
12
19
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807356
00020031014000
1パック(4個)
8
2
14
22
¥
172
¥
165
¥
182
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807365
00020031016000
1パック(4個)
10
2
16
24
¥
193
¥
185
¥
204
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807374
00020031018000
1パック(2個)
11
2.5
18
27
¥
235
¥
225
¥
248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807390
00020031020000
1パック(2個)
12
2.5
20
30
¥
246
¥
235
¥
259
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807399
00020031022000
1パック(2個)
13
2.5
22
32
¥
246
¥
235
¥
259
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807408
00020031024000
1パック(2個)
14
3
24
36
¥
298
¥
285
¥
314
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807417
00020031030000
1パック(2個)
18
3.5
30
46
¥
639
¥
610
¥
671
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807426
00020031036000
1パック(2個)
21
4
36
55
¥
1,006
¥
960
¥
1,056
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください