八幡ねじ
六角ナット 三種 六価クロメート
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途
調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。
表面処理
六価クロメート(黄金色)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84807435
00020032003000
1パック(20個)
1.8
0.5
3
5.5
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807444
00020032004000
1パック(20個)
2.4
0.7
4
7
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807460
00020032005000
1パック(16個)
3.2
0.8
5
8
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807469
00020032006000
1パック(12個)
3.6
1
6
10
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807478
00020032008000
1パック(10個)
5
1.25
8
13
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807487
00020032010000
1パック(8個)
6
1.5
10
17
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807496
00020032012000
1パック(6個)
7
1.75
12
19
¥
151
¥
145
¥
160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807505
00020032016000
1パック(4個)
10
2
16
24
¥
193
¥
185
¥
204
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807514
00020032020000
1パック(2個)
12
2.5
20
30
¥
209
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807530
00020032024000
1パック(2個)
14
3
24
36
¥
377
¥
360
¥
396
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807539
00020032030000
1パック(2個)
18
3.5
30
46
¥
796
¥
760
¥
836
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください