八幡ねじ
六角ナット 三種 三価黒亜鉛めっき
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途
調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。
表面処理
三価黒亜鉛(黒色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84807627
0002003X003000
1パック(20個)
1.8
0.5
3
5.5
¥
209
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807636
0002003X004000
1パック(20個)
2.4
0.7
4
7
¥
209
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807645
0002003X005000
1パック(16個)
3.2
0.8
5
8
¥
220
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807654
0002003X006000
1パック(12個)
3.6
1
6
10
¥
220
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807670
0002003X008000
1パック(10個)
5
1.25
8
13
¥
272
¥
260
¥
286
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84807679
0002003X010000
1パック(8個)
6
1.5
10
17
¥
272
¥
260
¥
286
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください