小型ポリ袋LN-07 黒 7L 50枚入

小型ポリ袋LN-07 黒 7L 50枚入 - テラモト小型ポリ袋LN-07 黒 7L 50枚入 - テラモト

サニタリーボックス用のポリ袋です。

用途小型ポリ袋、ゴミ袋、ゴミ処理など材質低密度ポリエチレン容量7Lサイズ(mm)0.020×320×380内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84804416DS2409070
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする