曜日別特売

トラッシュボックスFTタッチレス アーバングレー

トラッシュボックスFTタッチレス アーバングレー - テラモトトラッシュボックスFTタッチレス アーバングレー - テラモトトラッシュボックスFTタッチレス アーバングレー - テラモトトラッシュボックスFTタッチレス アーバングレー - テラモトトラッシュボックスFTタッチレス アーバングレー - テラモトトラッシュボックスFTタッチレス アーバングレー - テラモトトラッシュボックスFTタッチレス アーバングレー - テラモトトラッシュボックスFTタッチレス アーバングレー - テラモト

オフィスに馴染むホワイトカラーで新登場の分別ペール。用途やスペースに合わせて、最適な分別ゴミ箱の設置ができる豊富な品揃えです。

用途ゴミ箱、屋内用材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)質量(g)約29.5グリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84804748DS1895508一般ゴミ用本体:460×462×950、中容器:410×435×526
オープン
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84804766DS1895518もえるゴミ用本体:460×462×950、中容器:410×435×528
オープン
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84804784DS1895528もえないゴミ用本体:460×462×950、中容器:410×435×530
オープン
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84804809DS1895548ペットボトル用本体:460×462×950、中容器:410×435×532
オープン
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84804827DS1895558ブラスチック用本体:460×462×950、中容器:410×435×534
オープン
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84804845DS1895568あきかん用本体:460×462×950、中容器:410×435×536
オープン
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84804870DS1895578あきびん用本体:460×462×950、中容器:410×435×538
オープン
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84804888DS1895588かん・びん用本体:460×462×950、中容器:410×435×525
オープン
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする