八幡ねじ
高ナット ユニクロめっき
高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理
ユニクロめっき(白色)
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84805500
00021101060020
6×10×20
20
1
6
¥
180
¥
170
¥
187
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805509
00021101060025
6×10×25
25
1
6
¥
178
¥
170
¥
187
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805518
00021101060030
6×10×30
30
1
6
¥
180
¥
170
¥
187
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84805527
00021101060040
6×10×40
40
1
6
¥
377
¥
360
¥
396
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805536
00021101080020
8×13×20
20
1.25
8
¥
209
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805545
00021101080025
8×13×25
25
1.25
8
¥
209
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805554
00021101080030
8×13×30
30
1.25
8
¥
210
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805570
00021101080040
8×13×40
40
1.25
8
¥
314
¥
300
¥
330
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805579
00021101080050
8×13×50
50
1.25
8
¥
300
¥
298
¥
328
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805588
00021101100020
10×17×20
20
1.5
10
¥
408
¥
390
¥
429
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805597
00021101100030
10×17×30
30
1.5
10
¥
408
¥
390
¥
429
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805606
00021101100040
10×17×40
40
1.5
10
¥
390
¥
388
¥
427
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805615
00021101100050
10×17×50
50
1.5
10
¥
450
¥
448
¥
493
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805624
00021101120020
12×19×20
20
1.75
12
¥
314
¥
300
¥
330
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805640
00021101120025
12×19×25
25
1.75
12
¥
314
¥
300
¥
330
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805649
00021101120030
12×19×30
30
1.75
12
¥
314
¥
300
¥
330
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805658
00021101120040
12×19×40
40
1.75
12
¥
300
¥
298
¥
328
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805667
00021101120050
12×19×50
50
1.75
12
¥
410
¥
398
¥
438
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805676
00021101160030
16×24×30
30
2
16
¥
581
¥
555
¥
611
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805685
00021101160035
16×24×35
35
2
16
¥
581
¥
555
¥
611
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805694
00021101160040
16×24×40
40
2
16
¥
581
¥
555
¥
611
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805710
00021101160050
16×24×50
50
2
16
¥
556
¥
555
¥
611
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805719
00021101200030
20×30×30
30
2.5
20
¥
901
¥
860
¥
946
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805728
00021101200040
20×30×40
40
2.5
20
¥
901
¥
860
¥
946
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805737
00021101200050
20×30×50
50
2.5
20
¥
901
¥
860
¥
946
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください