八幡ねじ
高ナット 三価クロメート
高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理
三価クロメート(青白色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84805746
0002110Y060040
6×10×40
40
1
6
¥
377
¥
360
¥
396
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805755
0002110Y080030
8×13×30
30
1.25
8
¥
209
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84805764
0002110Y080050
8×13×50
50
1.25
8
¥
314
¥
300
¥
330
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください