八幡ねじ
袋ナット 六価クロメート
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途
安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理
六価クロメート(黄金色)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84808020
00021202005000
1パック(4個)
7.5
0.8
5
8
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84808029
00021202006000
1パック(4個)
9.5
1
6
10
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84808038
00021202010000
1パック(2個)
15.5
1.5
10
17
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84808047
00021202012000
1パック(2個)
18.5
1.75
12
19
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください