八幡ねじ
袋ナット 三価クロメート
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理
三価クロメート(青白色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84808169
0002120Y003000
1パック(6個)
-
0.5
3
5.5
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84808178
0002120Y004000
1パック(6個)
6.2
0.7
4
7
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84808187
0002120Y005000
1パック(4個)
7.5
0.8
5
8
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84808196
0002120Y006000
1パック(4個)
9.5
1
6
10
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84808205
0002120Y008000
1パック(2個)
12.5
1.25
8
13
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84808214
0002120Y010000
1パック(2個)
15.5
1.5
10
17
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84808230
0002120Y012000
1パック(2個)
18.5
1.75
12
19
¥
120
¥
115
¥
127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84808239
0002120Y016000
1パック(2個)
24
2
16
24
¥
193
¥
185
¥
204
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84808248
0002120Y018000
1パック(2個)
27
2.5
18
27
¥
282
¥
270
¥
297
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84808257
0002120Y020000
1パック(2個)
29
2.5
20
30
¥
429
¥
410
¥
451
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84808266
0002120Y024000
1パック(2個)
35.5
3
24
36
¥
639
¥
610
¥
671
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください