テラモト
トラッシュボックスFTタッチレス オフホワイト
オフィスに馴染むホワイトカラーで新登場の分別ペール。用途やスペースに合わせて、最適な分別ゴミ箱の設置ができる豊富な品揃えです。
用途
ゴミ箱、屋内用
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(g)
約29.5
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84804739
DS1895507
一般ゴミ用
本体:460×462×950、中容器:410×435×525
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84804757
DS1895517
もえるゴミ用
本体:460×462×950、中容器:410×435×527
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84804775
DS1895527
もえないゴミ用
本体:460×462×950、中容器:410×435×529
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84804800
DS1895547
ペットボトル用
本体:460×462×950、中容器:410×435×531
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84804818
DS1895557
ブラスチック用
本体:460×462×950、中容器:410×435×533
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84804836
DS1895567
あきかん用
本体:460×462×950、中容器:410×435×535
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84804854
DS1895577
あきびん用
本体:460×462×950、中容器:410×435×537
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84804879
DS1895587
かん・びん用
本体:460×462×950、中容器:410×435×539
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
参考になった