ZR Series 大型真空ユニット真空ポンプシステム

ZR Series 大型真空ユニット真空ポンプシステム - SMC
仕様●オプション/単体出荷品:ロックナット付破壊流量調整ニードル・ブラケット(同梱)●スイッチ/フィルタ組合わせ:真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ●供給弁・破壊弁組合せ:供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)リード線取出方法L型プラグコネクタタイプ リード線長さ0.3m単位SI単位固定ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能手動操作方式ノンロックプッシュ式リード線コネクタ付リード線付(5芯リード線、長さ2m)RoHS指令(10物質対応)対応電磁弁定格電圧(V)DC24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84828207ZR100-K15LZ-DXML-L
64,460
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする