グリコ
グリコカレー職人 3食P
植物油脂を使っているので、常温でもなめらかでおいしいカレーです。
火が使えないなどの非常時に、そのままかけて食べられるカレーです。
製造後賞味期限が5年6ヶ月あるので、非常時の備蓄にぴったりです。
用途
非常時の備蓄として
種類
おかず・汁物
アレルギー
小麦、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン、卵、乳、えび
入数
3食入り×1パック
保存期間(年)
5
内容量
1袋(170g×3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
栄養成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84828216
-
甘口
エネルギー:109kcal、たんぱく質:2.7g、脂質:5.8g、炭水化物:11.4g、食塩相当量:2.2g
¥
454
¥
449
¥
485
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84828225
-
辛口
エネルギー:108kcal、たんぱく質:2.7g、脂質:5.6g、炭水化物:11.7g、食塩相当量:2.2g
¥
454
¥
449
¥
485
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください