サタケ
マジックパスタ
アルファ化したパスタです。お湯を入れてわすか3分でもっちりとした食感が楽しめます。安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーンも付いているのでどこでも手軽に本格派の美味しいパスタが味わえます。
保存期間(年)
5
グリーン購入法
適合
添加物
スプーン1個 / ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個
内容量
1袋
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
アレルギー
栄養成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84828390
-
カルボナーラ
大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
エネルギー:249kcal、タンパク質:9.5g、脂質:3.3g、炭水化物:45.4g、食塩相当:1.8g※目安
¥
400
¥
399
¥
431
(税込)
10日以内出荷
返品不可
84828399
-
ペペロンチーノ
ごま、大豆、鶏肉、豚肉、りんご
エネルギー:211kcal、タンパク質:7.7g、脂質:1.5g、炭水化物:41.8g、食塩相当量:1.5g※目安
¥
400
¥
399
¥
431
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84828408
-
きのこパスタ(デミグラス風味)
牛肉・大豆・鶏肉
エネルギー:225kcal、タンパク質:8.2g、脂質:1.7g、炭水化物:44.4g、食塩相当:1.7g※目安
¥
400
¥
399
¥
431
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください