曜日別特売

精密ドライバー

精密ドライバー - チャンピオンツール精密ドライバー - チャンピオンツール

時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。
グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。
軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
軸先端は高精度ブラックポイント仕上げ。軸全身にマグネット付き。

用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解軸径(Φmm)2.5全長(mm)171先端サイズプラスNo.00軸長(mm)75グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック先端形状プラス商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84836056No.CMS-75 +00x75
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする