チャンピオンツール
精密ドライバー
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。
グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。
軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
用途
スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解
グリップ径(Φmm)
10
材質(軸)
クロムバナジウム鋼(焼入り)
材質(グリップ)
高級プラスチック
刃先マグネット
あり
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84836065
No.CMS-75 -2.5x75
2.5
171
マイナス2.5x0.3
75
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
84836074
No.CMS-100 +0x100
3
196
プラスNo.0
100
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
84836090
No.CMS-100 -3.0x100
3
196
マイナス3.0x0.4
100
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
84836099
No.CMS-150 +0x150
3
246
プラスNo.0
150
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
84836108
No.CMS-150 -3.0x150
3
246
マイナス3.0x0.5
150
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください