タニタ
レタースケール 2024年10月1日 新郵便料金改定対応 KA-LT10
郵便料金がひと目でわかる
電池がいらないアナログレタースケール
目盛版に各種郵便料金が記載されており、指針の位置で重さと郵便料金がわかります。
仕様
計量皿取り外し:可能
付属品
取扱説明書
色
ホワイト
最小表示
2g
保証期間
1年
主材質
PS
計量範囲
0~500g
計量精度
0gから125gまで:±3.2g、125gを超え500gまで:±4.8g
内容量
1個
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84849977
KA-LT10
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください